Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 757 Satz Bits lang für Sicherheitsschrauben 75mm Bitsatz 51 teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 757 Satz Bits lang für Sicherheitsschrauben 75mm Bitsatz 51 teilig
BGS 757 Satz Bits lang für Sicherheitsschrauben 75mm Bitsatz 51 teilig
BGS 757 Satz Bits lang für Sicherheitsschrauben 75mm Bitsatz 51 teilig
BGS 757 Satz Bits lang für Sicherheitsschrauben 75mm Bitsatz 51 teilig
BGS 757 Satz Bits lang für Sicherheitsschrauben 75mm Bitsatz 51 teilig
BGS 757 Satz Bits lang für Sicherheitsschrauben 75mm Bitsatz 51 teilig
Artikel-Nr.:
     492-17835
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     757
EAN/GTIN:
     4026947007571
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
BGS 757 Bitsatz für Sicherheitsschrauben 75mm lang 51 teilig

Beschreibung:

  • lange Bits, die im vorderen Bereich abgefräst sind, dadurch erweiterte Einsatzmöglichkeit auch unter schwierigsten Raumverhältnissen
  • geeignet für viele Einsatzbereiche wie z. B. KfZ Werkstatt, Elektronikbereich, Geräteinstandsetzung etc.
  • die Bits haben jeweils eine Länge von 75mm
  • Antrieb: 6,3mm (1/4") Sechskant-Antrieb / C3 Form

Lieferumfang - Länge je 75mm:

  • 1 x Bithalter, magnetisch
  • 1 x Bithalter, Aufnahme 6,3mm (1/4")
  • T-Profil für Torx mit Bohrung T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
  • T-Profil für Torx ohne Bohrung T10- T15 - T20 - T25 - T30
  • Innensechskant mit Bohrung HX2 - HX2,5 - HX3 - HX4 - HX5 - HX6mm
  • Innensechskant ohne Bohrung HX4 - HX5 - HX6mm
  • Schlitz 4 - 5 - 6 mm
  • Kreuzschlitz PH PH1, PH2
  • Kreuzschlitz PZ PZ1, PZ2
  • Innenvielzahn / XZN M5 - M6 - M8
  • Spannerbits 4 - 6 - 8 - 10 mm
  • Zweiflügelbits Nr. 1 - 2 - 3
  • Drei-Flügel / TriWings Nr. 1 - 2 - 3 - 4
  • Vier-Flügel Nr. 6 - 8 - 10
  • Innenvierkant S1 - S2
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, bit-satz, Bitsortiment, Bit Satz, Bitkasten, Satz Bits, Bitsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 28,14*
€ 38,25*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 28,19*
€ 38,25*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,25*
€ 45,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,92*
€ 45,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,17*
€ 41,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,36*
€ 40,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,11*
€ 39,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,14*
€ 33,49
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 28,14* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.