Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant u.a. BMW K/R 4 Ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant u.a. BMW K/R 4 Ve
BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant u.a. BMW K/R 4 Ve
BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant u.a. BMW K/R 4 Ve
BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant u.a. BMW K/R 4 Ve
BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant u.a. BMW K/R 4 Ve
BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant u.a. BMW K/R 4 Ve
Artikel-Nr.:
     492-18485
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1043
EAN/GTIN:
     4026947010434
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
bgs ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel
BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant u.a. BMW K/R 4 Ventiler Motorrad

Beschreibung

  • Ölfilterkappe zum Lösen und Anziehen für Ölfiltern
  • Material Leichtmetall
  • Antrieb Innenvierkant 12,5 mm (1/2")
  • Rand: 3mm
  • u. a. geeignet für BMW K/R 4 Ventiler Motorrad

technische Angaben:

  • Kappenprofil: 14-kant / 14 Ecken
  • Antrieb: 12,5mm (1/2")
  • Durchmesser: 74mm (von gerader Kante zu gerader Kante gemessen)
  • Material: Aluminiumdruckguss

HINWEIS aufgrund vieler Anfragen:

  • Wir können keine Auskunft über die Kompatibilität der Kappe zur Verwendung an bestimmten Fahrzeugen geben
  • Es gibt keine fahrzeugspezifischen Listen aus denen diesen Angaben hervorgehen würden
  • Unser Tip: bestellten Sie einen neuen Ölfilter und messen daran, welche Ölfilterkappe Sie zum Lösen / Anziehen benötigen und bestellen dann die passende Ölfilterkappe
Weitere Suchbegriffe: BGS 1043 Ölfilterschlüssel / Ölkappenschlüssel Ø74mm x 14 kant für BMW Motorräder Ölwechsel Kappenschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 8,61*
€ 12,35*
33 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 12,35*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.