| |
|
| Artikel-Nr.: 492-18566 Herst.-Nr.: 9064 EAN/GTIN: 4026947090641 |
| |
|
| | |
| BGS 9064 Einsätze für Nockenwellen-Steuerventil VAG 1.8, 2.0L TFSI TSI Beschreibung: - Werkzeug zur Demontage/Montage des 4-/3-Wege-Zentralventils der Nockenwellenverstellung
Lieferumfang: - 3 Spezialeinsätze, 10 mm (3/8") Antrieb:
- Spezialeinsatz für Nockenwellen-Steuerventile zu verwenden wie OEM T10352
- Spezialeinsatz für Nockenwellen-Steuerventile zu verwenden wie OEM T10352/1
- Spezialeinsatz für Nockenwellen-Steuerventile zu verwenden wie OEM T10352/2
- Kunststoffkasten zur Aufbewahrung
geeignet für: - 1.8, 2.0 L 4-Zyl. Einspritz- und Direkteinspritzmotoren mit Steuerkette
verbaut in folgenden Modellen: - Audi A3, A4, A5, Q5, TT
- Seat Altea, Leon, Toledo, Exeo
- Skoda Octavia II, Superb II, Yeti
- Volkswagen Eos, Golf, Jetta, Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VW Audi Seat Skoda timingtool Verblockung Blockierwerkzeug Arretierwerkzeug Schwungrad Steuerkettenwechsel Nockenwelle Kurbelwelle Satz KFZ BGS 9064 Spezialeinsatz für Nockenwellen-Steuerventile OEM T10352 Spezialeinsatz für Nockenwellen-Steuerventile OEM T10352/1 Spezialeinsatz für Nockenwellen-Steuerventile OEM T10352/2 1.8 2.0L 4 Zyl. Einspritz- und Direkteinspritzmotoren mit Steuerkette Audi A3 A4 A5 Q5 TT Seat Altea Leon Toledo Exeo Skoda Octavia II Superb II Yeti Volkswagen Eos Golf Jetta Passat Scirocco Sharan Tiguan |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,51* | € 19,23* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,51* | € 19,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 14,51* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|