Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach
Artikel-Nr.:
     492-18699
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6660
EAN/GTIN:
     4026947066608
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
BGS 6660 COB- LED Arbeitshandleuchte LED Kaltweiß und Gelb ultra flach

Beschreibung:

  • Praktische COB-LED Arbeitsleuchte für vielfältige Einsatzzwecke
  • die extrem flache Bauweise ermöglicht besonders das Ausleuchten von engen Stellen
  • Lichtfarbe ist in 3 Stufen umschaltbar, von weiß auf gelb und einer Kombination aus weiß und gelb
  • Gelblicht ist ideal zum Erkennen von Beulen
  • Helligkeit ist stufenlos über Drehrad einstellbar
  • mit ausklappbarem und drehbarem Haken zum Aufhängen
  • einstellbarer Fuß mit leistungsstarkem Magnet
  • Lichtquelle: COB-LED

technische Daten:

  • LED-Helligkeit: Weiß 620 Lumen, Gelb 600 Lumen, Weiß und Gelb 770 Lumen
  • Akku-Kapazität (Nennladung): 3350 mAh
  • Ladezeit: 3,5 h
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Arbeitstemperatur: - 5 - 50 °C
  • Abmessungen: 477 x 50 x 40mm
  • Gewicht: 295g
  • Leuchtdauer: >2 h
  • CE-Norm: Ja
  • Ladeeingang: Micro-USB, inkl. Ladekabel
  • Ladeanzeige: LED Rot / Blau

Lieferumfang:

  • 1 x COB-LED Arbeits-Handleuchte
  • 1 x USB-Ladegerät (Ausgang: DC 5V 2000 mA, Eingang: AC 100-240V 50/60Hz)
  • 1 x USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, bgs handlampe, COB-LED Stablampe Akku Stablampe Arbeitsleuchte KFZ-Lampe LED-Leuchte Werkstattlampe BGS 6660
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 91,31*
€ 116,14*
5 Tage
39
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 116,14*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,23*
€ 125,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.