Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8725 Satz Einstellwerkzeug für Motor Fiat 1.2L 16V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8725 Satz Einstellwerkzeug für Motor Fiat 1.2L 16V
BGS 8725 Satz Einstellwerkzeug für Motor Fiat 1.2L 16V
Artikel-Nr.:
     492-18800
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8725
EAN/GTIN:
     4026947087252
Suchbegriffe:
Motoreinstellwerkzeug
BGS 8725 Satz Einstellwerkzeug für Motor Fiat 1.2L 16V

Beschreibung:

  • Werkzeug zur Kontrolle und zum Einstellen der Motorsteuerzeiten

Lieferumfang:

  • 2 x Messadapter für Kolbenhöhe zu verwenden wie OEM 1860992000
  • 2 x Nockenwellen-Justierwerkzeug zu verwenden wie OEM 1860985000
  • Spannrollenschlüssel zu verwenden wie OEM 1860987000
  • Kunststoffkasten zur Aufbewahrung

geeignet für folgende Fiat Modelle:

  • 500 1.2L (Bj. 2007)
  • Brava 1.2L
  • Bravo 1.2L 16V (Bj. 1995 - 2002)
  • Grande Punto 1.2L
  • Idea 1.2L
  • Idea 1.2L 16V
  • Marea 1.2L
  • Marea Weekend
  • Marengo 1.2L
  • Palio Weekend 1.2L 16V (Bj. 1993 - 1999)
  • Punto 1.2L (Bj. 1993 - 1999)
  • Punto Classic 1.2L 16V (Bj. 1999)
  • Stilo 1.2L
  • Lancia Ypsilon 1.2L 16V (Bj. 1996 - 2003)

für Motorcodes:

  • 176B9.000
  • 169A4.000
  • 182B2.000
  • 188A5.000

HINWEIS:

  • Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
  • Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
  • Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
Weitere Suchbegriffe: Fiat Lancia Alfa Romeo timingtool Verblockung Blockierwerkzeug Arretierwerkzeug Schwungrad Steuerkettenwechsel Nockenwelle Kurbelwelle Satz KFZ BGS 8725
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 39,99*
€ 53,82*
6 Tage
49
€ 4,90*
ab € 40,17*
€ 53,82*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 39,99* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.