| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-18919 Herst.-Nr.: 8152 EAN/GTIN: 4026947081526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 8152 Satz Einstellwerkzeug für Motor PSA Citroen Fiat Peugeot Beschreibung: - Werkzeug zum Einstellen der Motor-Steuerzeiten bei z. B. Zahnriemenwechsel
- sehr umfangreicher Satz für viele Motoren aus der PSA Gruppe wie Citreon & Fiat &Peugeot
geeignet für folgende Motoren: - Benzin 1,0 / 1,1 / 1,4 / 1,5 / 1,6 / 1,6 16V / 1,8 / 1,8 16V / 1,9 / 2,0 / 2,0 16V / 2,0 Turbo
- Diesel 1,4D / 1,4HDI / 1,5D / 1,7D / 1,7TD / 1,9D / 1,9TD / 2,0Hdi / 2,1TD 2,1TD / 2,2D / 2,5TD / 2,2Hdi
geeigent für folgende Motorcodes: - 159A - 161A - 171B - 171C - 171D - 180A - 180Z - 3FZ (EW12J4) - 4HX (DW12ATED) - 4HZ (DW12ATED) 6FZ (EW7J4)
- A8A - A9A - AJZ
- B1A /E /F - B2C - B4A - B6D - B6E - BAY - BDY - BFZ
- C1A - CDY - CDZ
- D2A /C /E /F - D6A /B /D /E - D8A /B /C - D9B - DDZ - DFZ - DHV /W /X /Y - DJ5 (T9A) - DJ5T (T8A) - DJY - DJZ - DKZ
- EW10J4D - EW7J4
- H1A - HDY - HDZ
- K1A - K1F - K1G - K2A - K2B - K2D - K3A - K6B - KDX - KDY - KDZ - KFW - KFX - KFY - KFZ
- L6A - LFW - LFX - LFY (XU7JP4) - LFZ
- M4A - NFU - NFX (TU5J4/L3)
- P8A - P8B - P8C - P9A - PHZ (XUD11)
- R2A - R6A - R6D - RDZ - RFR - RFN (EW10J4) - RFS - RFT - RFU - RFV - RFW - RFX - RFY - RFZ - RGX - RGY - RHW (DW10ATED4) - RHY (DW10ATD) - RHZ (DW10ATED/L) - RLZ(EW10J4D)
- T8A/THZ (DJ5T) - T9A (DJ5) - THX (DJ5TED) - THY (DK5ATE) - TU1/2/3/5/9 - TU1/3/5 (HFY - HFZ - KFX - NFZ) - TU5J4/L3 (NFX) - TU5JP4 (NFU)
- WJY (DW8B) - WJZ (DW8)
- XU10J2C/Z - XU10J2CTE/L3 - XU10J2TE/Z - XU10J4R/S (RFV/R6E/RFS) - XU10J4RS (RFS) - XU10J4RS (RFS) - XU10-R2A - R5A - R6A - RDZ - XU5-171B - 180A - B1E - XU5-B6D/E - B1A - B1E - B2A - B2B - BDY - BDZ - XU5JP (BFZ) - XU7JP4 (LFY) - XU7-L6A - LFW - LFX - LFZ - XU9.D2H - D6A - D6B - D6D - DDZ - DKZ - DFZ - XU9-D2A/D - XU9J4 - XUD 11 BTE (P8C) - XUD11A - XUD11ATE - XUD7 (A9A) - XUD7TE - XUD9 (DHY) - XUD9A (D9B/DJY) - XUD9AU (D8C) - XUD9SD (DHW) - XUD9TF (D8B) - XUD9UTF (DHX) - XUD9Y (DJZ)
Lieferumfang: - 1 x Spannwerkzeug, zu verwenden wie OEM 4507-TJ, 9767.89, 0188Q1, 0132X1Z, 0188Q1, 0132X1Z, 0132X
- 1 x Kurbelwellen-Einstellstift 6 mm, zu verwenden wie OEM 4507-TA, 0132Z, 0132QZ
- 2 x Kurbel-/Nockenwellen-Einstellstifte, zu verwenden wie OEM 0153ZY, 4507-TB, 0153AB, 9041-TZ, 0132R, 9767.27
- 2 x Nockenwellen-Einstellstifte, zu verwenden wie OEM 7014-TM
- 1 x Schwungrad-Arretierstifte, zu verwenden wie OEM 4507-TL, 0189C
- 1 x Einstellwerkzeug, abgewinkelt 8 mm, zu verwenden wie OEM 0188D, 7004TG, 9767-34, 0153G, 7014-TJ. 1 860 863 000, 0153N
- 1 x Schrauben M8 x 35 mm / M8 x 40 mm / M8 x 70 mm
- 1 x Schwungrad-Einstellstift 7 mm, zu verwenden wie OEM 7017-TR
- 1 x Schwungrad-Einstellstift 8 mm, zu verwenden wie OEM 1 860 863 000, OUT0000127, 0153N, 0288D, 7099-TM, 0188Y, 0188D
- 1 x Schwungrad-Einstellstift mit Feder, zu verwenden wie OEM 0188X, 0189X
- 1 x Nockenwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 18G 1580, 11 9 790, 5711-TD, 21-260, 07744-1110400, 303-732, 4527-T.S2, 07744-00104-00, 1 860 617 000, 0132AB, 999 7169, 0178D
- 1 x Einspritzpumpen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 0188H
- 1 x Kurbel-/Nockenwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 0188M, 0187B, 0194B, 303-1277, MOT1430, 0189B, 303-735, 49JE01 061, 21-263
- 1 x Einspritzpumpen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 4527-T.S1
- 1 x Nockenwellen-Einstellstift (CA1), zu verwenden wie OEM 4533-TAC1, 0132AJ1
- 1 x Nockenwellen-Einstellstift (CA2), zu verwenden wie OEM 0132AJ2, 2000 023 000, 0188M, 4533-TAC2
- 2 x Nockenwellen-Einstellstifte, zu verwenden wie OEM 9041-TZ, 5711-TC
- 1 x Nockenwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 0189A, 1 871 008 100
- 1 x Nockenwellen-Einstellstift, zu verwenden wie OEM 0189AZ
- 1 x Einlassnockenwellen-Einstellstift (VTC), zu verwenden wie OEM 0189L
- 1 x Spannhebel, zu verwenden wie OEM 5711-TE, 0178E, 0188J/J1
- 1 x Schwungrad-Arretierwerkzeug, zu verwenden wie OEM 0188F, 0134Q, 1 870 765 001, 1 870 827 000, 0134AF, 9044-T, 1 871 000 400
- 1 x Spannhebel Hdi, zu verwenden wie OEM 0188J2
- 1 x Spannschlüssel 8 mm, zu verwenden wie OEM 7017-TW
- 1 x Zahnriemen-Halteclip, zu verwenden wie OEM 0189K, MOT1436, 4533-TAX, 0188K, 0187J, 0132AK, 0153AK, 1 870 00 100
- 1 x Schwungrad-Arretierwerkzeug, zu verwenden wie OEM 1 867 030 000, 0153A, 9765.54, 6012T, 1 860 161 000
- 1 x Rollenabzieher, zu verwenden wie OEM 0174, 0188P, 018892, 7015-T
- 1 x Koffer zur Aufbewahrung
HINWEIS: - Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
- Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BGS 8152 Motor Einstellwerkzeug-Satz PSA Peugeot Citroën PSA Fiat Werkzeug Arretierung Kurbelwelle KFZ-Werkzeuge Motor Öldienst Auspuff und Kupplung Steuerzeiten-Werkzeuge timingtool Verblockung Blockierwerkzeug Arretierwerkzeug Schwungrad Steuerkettenwechsel Nockenwelle Kurbelwelle Satz KFZ |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 76,18* | € 96,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 82,50* | € 104,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 76,18* pro Satz) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|