Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9757 LED Leuchte Motorhaube mit Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9757 LED Leuchte Motorhaube mit Akku
BGS 9757 LED Leuchte Motorhaube mit Akku
BGS 9757 LED Leuchte Motorhaube mit Akku
BGS 9757 LED Leuchte Motorhaube mit Akku
BGS 9757 LED Leuchte Motorhaube mit Akku
BGS 9757 LED Leuchte Motorhaube mit Akku
Artikel-Nr.:
     492-19040
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9757
EAN/GTIN:
     4026947097572
Suchbegriffe:
LED Motorhaube Leuchte Akku 230V La...
BGS 9757 LED Leuchte Motorhaube mit Akku

Beschreibung:

  • Motorraumbeleuchtung mit 120 SMD-LED, schaltbar auf 60 SMD-LED
  • waagerecht oder senkrecht benutzbar
  • Fuß, beidseitig, 200° schwenkbar und 30° drehbar
  • 3 Magnete pro Seite
  • Haken, beidseitig, 360° schwenkbar
  • Aus-/Einschalter (beidseitig)
  • 120 SMD-LED
  • Ladezeit: ca. 6 Stunden
  • Gesamtgewicht: 780g (mit Ladegerät) bzw. 680g (ohne Ladegerät)
  • Griffart: 2-Komponentengriff
  • Betriebszeit: ca. 3 - 4 Stunden

technische Daten:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 2,0Ah
  • Akku: Lithium-Ionen
  • Helligkeit: 800 lm
  • Breite: 120mm
  • Tiefe: 160 mm
  • Länge: 1180mm
  • Bruttogewicht: 1080 g
  • CE-Norm: Ja
  • Material Gehäuse: ABS-Kunststoff
  • Schutzart: IPX4

Lieferumfang:

  • LED-Motorhauben-Leuchte
  • 230V Ladegerät
  • 12V KFZ-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,38*
€ 96,04*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 96,04*
€ 4,80*
ab € 80,75*
€ 101,31*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.