Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85306 COB LED Leuchte Motorhaube mit Akku u. Expanderhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85306 COB LED Leuchte Motorhaube mit Akku u. Expanderhalterung
BGS 85306 COB LED Leuchte Motorhaube mit Akku u. Expanderhalterung
BGS 85306 COB LED Leuchte Motorhaube mit Akku u. Expanderhalterung
BGS 85306 COB LED Leuchte Motorhaube mit Akku u. Expanderhalterung
BGS 85306 COB LED Leuchte Motorhaube mit Akku u. Expanderhalterung
BGS 85306 COB LED Leuchte Motorhaube mit Akku u. Expanderhalterung
Artikel-Nr.:
     492-19070
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85306
EAN/GTIN:
     4048769051532
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
BGS 85306 COB LED Leuchte Motorhaube mit Akku u. Expanderhalterung

Beschreibung:

  • zum Ausleuchten des Motorraums bei der Wartung von Kraftfahrzeugen
  • geeignet für die meisten PKW-Modelle
  • Teleskophalterungen mit Expanderfunktion inkl. großen und um 360° justierbaren Haken
  • Haken zum Schutz der Motorhaube vor Kratzern, mit Weichschaum ummantelt
  • robuster und klappbarer Aluminiumrahmen erleichtert den Transport und die Lagerung
  • ausgestattet mit zwei separaten COB-LED-Arbeits-Handleuchten, die individuell auch als Arbeits-Handleuchten verwendet werden können
  • inkl. ausklappbarem und drehbarem Haken zum Aufhängen
  • 2 x COB-LED: 15W
  • Helligkeit (1.Stufe): 750 Lumen
  • Helligkeit (2.Stufe): 1500 Lumen
  • Arbeitszeit (1.Stufe): 2 Stunden
  • Arbeitszeit (2.Stufe): 4 Stunden
  • Ladebuchse: Micro-USB (5.0V DC)
  • Befestigungsbreite: 122 - 196cm (48" - 77")

Lieferumfang:

  • 2 x COB-LED-Motorhauben-Leuchten mit 2 verbauten Lithium-Ionen-Akkus
  • 1 x Expanderhalterung

technische Daten:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 2 x 3600mAh
  • Akku-Ladezeit: 4h
  • Akku-Spannung: 3,7V
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Arbeitstemperatur: -5 bis +47 °C
  • Breite: 280mm
  • Länge: 660mm
  • Tiefe: 10mm
  • Bruttogewicht: 2720g
  • CE-Norm: Ja
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, bgs handlampe, COB LED Werkstattleuchte Arbeitsleuchte KFZ-Lampe LED-Leuchte Werkstattlampe Motorraumleuchte BGS 85306
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,13*
€ 184,13*
6 Tage
304
Frei Haus
ab € 148,58*
€ 184,13*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,10*
€ 197,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.