Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3999-1 Folienradierer Fächer Ø 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3999-1 Folienradierer Fächer Ø 90mm
BGS 3999-1 Folienradierer Fächer Ø 90mm
BGS 3999-1 Folienradierer Fächer Ø 90mm
Artikel-Nr.:
     492-19207
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3999-1
EAN/GTIN:
     4048769050245
Suchbegriffe:
Folienradierer
BGS 3999-1 Folienradierer Fächer Ø 90mm

Beschreibung:

  • geeignet für Bohrmaschinen
  • zum Entfernen von Klebstoffresten, etc.
  • Antriebsschaft 6mm, Länge 18mm
  • inkl. Adapter 5/16" x 24 auf 6,0mm Schaftdurchmesser, Länge: 40mm
  • max. 4000 U/min
  • Stärke: 15mm
Weitere Suchbegriffe: Folienradierer Entferner Klebstoffreste Bohrmaschine Radierer Folien BGS 3999-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 10,18*
€ 14,40*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 10,23*
€ 14,47*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,28*
€ 14,54*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
6654
ab € 10,94*
Ähnlich
BGS Technic
3999
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.