Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT 6606RE Set Uni Cutter Oszillationsschneider incl. RC6605


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT 6606RE Set Uni Cutter Oszillationsschneider incl. RC6605
RODCRAFT 6606RE Set Uni Cutter Oszillationsschneider incl. RC6605
RODCRAFT 6606RE Set Uni Cutter Oszillationsschneider incl. RC6605
RODCRAFT 6606RE Set Uni Cutter Oszillationsschneider incl. RC6605
Artikel-Nr.:
     492-1953
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951174000
EAN/GTIN:
     4030178600166
Suchbegriffe:
Rodcraft
rc6606re
Cutter
Unicutter
RODCRAFT Uni-Cutter Set RC6606RE Druckluft Ausschneider für Fahrzeugscheiben "Window Cutter" Modell 8951174000

Beschreibung:

  • zum sicheren und bequemen Ausschneiden geklebter Fahrzeugscheiben
  • ausgestattet mit Zuluft-/Abluftschlauchsystem, in das die Schalldämpfung integriert ist
  • enthält den Uni Cutter 6605RE

Technische Daten:

  • Aufnahme Kopf 19mm Sechskant
  • Aufnahme Werkzeug e=22 mm
  • Schwingzahl 20000 U/min
  • Gewicht 0.8 kg
  • Schlauchdurchmesser 8 mm
  • max.Druck 6.3 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 370 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 530 l/min
  • Luftanschluss 1/4 Zoll IG
  • Geräusch LpA 79.8 dB(A)
  • Vibration 4.3 m/s²
  • Klassifizierung 3 - sehr hohe Ansprüche

Lieferumfang im Set:

  • 1 x Unicutter 6605RE mit Abluft-Schalldämpfer-System 8951074005
  • 1 x Messer U24 8951010177
  • 1 x Messer G35-25 8951010207
  • 2 x Schlüssel für den Wechsel des Zubehörs
  • 1 x Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Oszillationsschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,08*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 275,08* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 332,77*
€ 396,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 328,67*
€ 391,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 311,85*
€ 371,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 294,79*
€ 350,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 275,08*
€ 327,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.