Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 1202 Bitbox Set für Bohrmaschinen Akkuschrauber 21-teilig - 96080110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STAHLWILLE 1202 Bitbox Set für Bohrmaschinen Akkuschrauber 21-teilig - 96080110
STAHLWILLE 1202 Bitbox Set für Bohrmaschinen Akkuschrauber 21-teilig - 96080110
STAHLWILLE 1202 Bitbox Set für Bohrmaschinen Akkuschrauber 21-teilig - 96080110
STAHLWILLE 1202 Bitbox Set für Bohrmaschinen Akkuschrauber 21-teilig - 96080110
Artikel-Nr.:
     492-20189
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96080110
EAN/GTIN:
     4018754290789
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-TR-Satz
STAHLWILLE 1202 Bitbox Set für elektronische Bohrmaschinen 21-teilig Stahlwille Code 96080110

Beschreibung:

  • Bitbox Satz 21teilig
  • dank der kompakten und handlichen Bit-Box ist alles direkt zur Hand
  • Premium-Bits mit langer Lebensdauerund präzisem Profil
  • schnell und sicher: der praktische Schnellwechsel-Bithalter
  • geeignet für den manuellen Antrieb oder mit einer drehzahl- und drehmomentgeregelten Bohrmaschine

Inhalt:

  • 1 x Schnellwechsel-Bithalter Nr. 3825/1
  • mit folgenden Bits Form C3 6,3mm (1/4")
  • je 1 x Bits Kreuzschlitz PH1 PH2 PH3
  • je 1 x Bits Kreuzschlitz PZ1 PZ2 PZ3
  • je 1 x Bits Schlitz: 0,6x3,5 - 0,8x4,0 - 1,0x5,5 - 1,2x6,5mm
  • je 1 x Bits TX-H (Torx mit Bohrung) TXX20 - TXX25 - TXX30
  • je 1 x Bits 6-kant (Innensechskant)  HX4 - HX5 - HX6
  • je 1 x Bits TX (Torx ohne Bohrung) TX15 - TX20 - TX25 - TX30
  • 1 x Aufbewahrungsbox zur übersichtlichen Aufbewahrung / Entnahme aus Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, bit-satz, STAHLWILLE 1202 Bitsortiment Bitbox BIts Bit Set für 21-teilig Akkuschrauber Schraubendreher Bohrmaschine Torx Innensechskant Kreuzschlitz Schlitz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 27,87*
€ 38,69*
9 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 28,95*
€ 38,70*
1
€ 4,80*
ab € 28,85*
€ 38,76*
24 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,82*
€ 38,98*
Lager 492
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 47,91*
€ 61,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 47,91* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.