Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 652 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teilig Länge 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 652 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teilig Länge 250mm
BGS 652 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teilig Länge 250mm
BGS 652 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teilig Länge 250mm
BGS 652 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teilig Länge 250mm
BGS 652 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teilig Länge 250mm
BGS 652 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teilig Länge 250mm
BGS 652 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teilig Länge 250mm
Artikel-Nr.:
     492-20283
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     652
EAN/GTIN:
     4026947006529
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
BGS 652 Satz Sprengringzangen / Zange für Sprengringe 4 teilig Länge 250mm

Beschreibung:

  • Satz Zange zur Montage und Demontage von Sprengringen
  • tauchisolierte Griffe mit rutschsicherer Oberfläche
  • Zangenspitze Ø 2,4mm
  • Lieferung in stabiler Kunststoffmappe

Lieferumfang - Länge je 250mm

  • 1 x BGS 652-1 Sprengringzange, abgewinkelt für Außensprengringe Öffnungsmaß max. 36mm
  • 1 x BGS 652-2 Sprengringzange, gerade für Innensprengringe Öffnungsmaß max. 39mm
  • 1 x BGS 652-3 Sprengringzange, gerade für Außensprengringe Öffnungsmaß max. 39mm
  • 1 x BGS 652-4 Sprengringzange, abgewinkelt für Innensprengringe Öffnungsmaß max. 31 mm
Weitere Suchbegriffe: seegeringzange gerade, seegering zange, seegeringzange bgs, BGS 652 Satz Sprengringzangen Länge 250mm 4 teilig mit Mappe Sprengringzangen-Satz | 250 mm | 4-tlg. Zange für Sprengringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,49*
€ 42,76*
4 Tage
465
€ 4,90*
ab € 31,45*
€ 42,76*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,49* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
447
ab € 20,43*
Ähnlich
BGS Technic
450
ab € 17,94*
Ähnlich
BGS Technic
650
ab € 26,38*
Ähnlich
BGS Technic
651
ab € 45,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.