Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC5620 Nadelentroster mit 2 Nadelsätzen - 8951076003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RODCRAFT RC5620 Nadelentroster mit 2 Nadelsätzen - 8951076003
RODCRAFT RC5620 Nadelentroster mit 2 Nadelsätzen - 8951076003
RODCRAFT RC5620 Nadelentroster mit 2 Nadelsätzen - 8951076003
Artikel-Nr.:
     492-2032
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951076003
EAN/GTIN:
     4030178500206
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
RODCRAFT Nadelentroster 5620 mit 2 Nadelsätze Modell: 8951076003

Beschreibung:

  • kräftiger Nadelentroster in Pistolenform für grobe Arbeiten
  • schwere Ausführung in Pistolenform
  • zum Entrosten großer Flächen
  • im Lieferumfang enthalten:
    • 1 x Nadelsatz mit 28 Nadeln mit 3 mm Durchmesser / Nadel
    • 1 x Nadelsatz mit 14 Nadeln mit 4 mm Durchmesser / Nadel

Zubehör / Ersatz:

  • Nadelsatz 5620ST 28 Nadeln x 3mm - Nr. 8951011500
  • Nadelplatte 5620P3 28 Loch x 3mm - Nr. 8951011502
  • Nadelsatz 5620ST4 14 Nadeln x 4mm - Nr. 8951011501
  • Nadelplatte 5620P4 14 Loch x 4mm - Nr. 8951011503

technische Daten:

  • Nadeldurchmesser 3 und 4 mm
  • Nadelanzahl 28 und 14 Stück
  • Schlagzahl 4500 U/min
  • Gewicht 3.6 kg
  • Schlauchdurchmesser 13 mm
  • max.Druck 6.3 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 200 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 300 l/min
  • Luftanschluss 3/8 Zoll IG
  • Geräusch LpA 85 dB(A)
  • Vibration 13 m/s²
  • Klassifizierung 2 - erhöhte Ansprüche
Weitere Suchbegriffe: nadelentroster rodcraft, druckluft nadelabklopfer, rc5620, RODCRAFT Nadelentroster, 5620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,83*
€ 647,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,33*
€ 644,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,69*
€ 576,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,81*
€ 567,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,95*
€ 549,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.