Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1155 Honwerkzeug 2-armig Ø 38 - 60mm Backenlänge 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1155 Honwerkzeug 2-armig Ø 38 - 60mm Backenlänge 30mm
BGS 1155 Honwerkzeug 2-armig Ø 38 - 60mm Backenlänge 30mm
Artikel-Nr.:
     492-20358
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1155
EAN/GTIN:
     4026947011554
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Zylinder-Hongeräte
flex hone
BGS 1155 Honwerkzeug 2-armig Ø 38 - 60mm Backenlänge 30mm

Beschreibung:

  • zum feinen Bearbeiten, Reinigen und Nachschleifen von Zylinderbuchsen / Laufbuchsen
  • Antrieb über Bohrmaschine / Akkuschrauber
  • Antrieb Rundschaft 6,3 mm (1/4")
  • durch einstellbaren Druck keine Einschnitte im Zylinder
  • Schleifköpfe, Backen 30 mm in mittlerer Härte, Körnung 220
  • geeignet zur Verwendung mit niedrigviskosem Öl oder spezielles Öl zum Honen an der Zylinderlauffläche
Weitere Suchbegriffe: BGS 1155 Honwerkzeug 2-armig Ø 38 - 60mm Backenlänge 30mm für Zylinder Laufbuchsen Bremstrommeln, 3 Backen, verstellbar 51 - 178 mm KFZ-Werkzeuge Motor, Öldienst, Auspuff und Kupplung Spezialwerkzeug Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 11,56*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 10,24*
€ 14,68*
5 Tage
500
€ 6,90*
ab € 10,24*
€ 14,68*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
1145
ab € 8,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.