| |
|
| Artikel-Nr.: 492-2056 Herst.-Nr.: 28070-037a EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PROXXON Nr. 28070-37a Zahnscheibe / Ritzel für FKS/E Seite Sägewelle Beschreibung: - Antriebsritzel, 14 Zähne, Durchmesser Ø22mm
- Zahnritzel sitzt auf der Seite der Sägewelle
- mit angeschrägter Bordscheibe und Sicherungsschraube
- Material: Kunststoff inkl. Gewindestift zum Befestigen
- geeignet für die Feinschnitt Tischkreissäge FKS/E Nr. 28070
Ersatteilnummer: - PROXXON 28070-037 - 28070-037a - 28070-37 - 28070-37a Zahnscheibe Sägewelle mit angeschr. Bodscheibe
HINWEIS: - Für die PROXXON 28070 Tischkreissäge FKS/E in der Ausführung ab ca. Baujahr 2003
- Die Sägewelle muss eine Gewindebohrung haben, damit die Bordscheibe mittels Schraube dort befestigt werden kann. Diese Bordscheibe hält den Riemen "in der Spur".
- Bei älteren Ausführungen fehlt diese Bohrung. Dann passt diese Zahnscheibe nicht. Für diese alten Maschinen gibt es keinen Ersatz
- Prüfen Sie vor dem Kauf, wie Ihre Maschine ausgeführt ist.
benötigtes Werkzeug zum Befestigen: - zum Befestigen der Zahnscheibe auf der Sägewelle wird ein Innensechskant Schraubendreher mit HX2,5z. B. PROXXON 22206 Schraubendreher HX2,5 benötigt
optional Zahnscheibe für Welle Motor: - PROXXON 28070-38 / 27070-14 Zahnscheibe Ritzel für FKS/E FET Seite Motor
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, PROXXON 28070-37 28070-037 FKS/E Zahnrad ritzel zahnritzel 28070-037 - 28070-037a - 28070-37 - 28070-37a |
| | |
| |