Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8714 Digital Thermometer mit Edelstahl Messsonde -50°C bis +300°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8714 Digital Thermometer mit Edelstahl Messsonde -50°C bis +300°C
BGS 8714 Digital Thermometer mit Edelstahl Messsonde -50°C bis +300°C
BGS 8714 Digital Thermometer mit Edelstahl Messsonde -50°C bis +300°C
Artikel-Nr.:
     492-20618
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8714
EAN/GTIN:
     4026947087146
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
digital laborthermometer
BGS 8714 Digital Thermometer mit Edelstahl Messsonde -50°C bis +300°C

Beschreibung:

  • die Thermometer ist für eine breite Palette von Anwendungen geeignet
  • z. B. für Klimaanlagen, Kochprozesse, Heizung und Lüftung, Landwirtschaft, Automobil, Fotografie, Lagerung von Lebensmitteln, Kältetechnik, Labor, etc.
  • Temperaturspeicher für den zuletzt gemessenen Wert
  • mit Anzeige für zu niedrige Batteriespannung (low battery)
  • Anzeige bei Sensor Störung
  • automatische Abschaltung nach 15 min
  • Messbereichswechsel zwischen °C und °F möglich
  • Temperaturbereich -50 °C bis +300 °C (-58 °F ~ +572 °F)
  • Temperaturschritte 0,1 °C
  • Genauigkeit (-20 °C bis 80 °C) +/- 1°C
  • Spannungsversorgung 1,5 V Batterie (LR44)
  • Länge der Sonde 125 mm
  • inkl. Messspitzenschutz mit Taschenclip
Weitere Suchbegriffe: BGS 8714 Digital Thermometer mit Edelstahl Messsonde -50°C bis +300°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,97*
€ 18,11*
4 Tage
500
€ 6,90*
ab € 11,97*
€ 18,11*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.