Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5486 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 9 teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 5486 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 9 teilig
BGS 5486 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 9 teilig
BGS 5486 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 9 teilig
BGS 5486 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 9 teilig
BGS 5486 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 9 teilig
BGS 5486 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 9 teilig
BGS 5486 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 9 teilig
Artikel-Nr.:
     492-20658
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5486
EAN/GTIN:
     4026947054865
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
BGS 5486 Satz Torx Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12,5mm (1/2") 9 teilig

Beschreibung:

  • robuste T-Profil Einsätze mit Antrieb 12,5mm (1/2")
  • mit Rändelung und Kugelfangrille
  • inkl. Aufbewahrungskasten
  • geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
  • mit Aufnahme für Arretierstift und Gummiring
  • die Innentorx haben keine Stirnlochbohrung

Lieferumfang:

  • 1 x BGS 5486-20 T20 T-Profil / E-Profil
  • 1 x BGS 5486-20 T25 T25 T-Profil / E-Profil
  • 1 x BGS 5486-20 T30 T30 T-Profil / E-Profil
  • 1 x BGS 5486-20 T40 T40 T-Profil / E-Profil
  • 1 x BGS 5486-20 T45 T45 T-Profil / E-Profil
  • 1 x BGS 5486-20 T50 T50 T-Profil / E-Profil
  • 1 x BGS 5486-20 T55 T55 T-Profil / E-Profil
  • 1 x BGS 5486-20 T60 T60 T-Profil / E-Profil
  • 1 x BGS 5486-20 T70 T70 T-Profil / E-Profil
  • 1 x Aufbewahrungskasten

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
  • Bruttogewicht: 834g
  • Länge: 42mm
  • Material: Chrom-Molybdän-Stahl
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit-Satz, bgs bit-satz, bit satz, BGS 5486 Satz Torx T-Profil E-Profil Einsätze für Schlagschrauber Antrieb 12, 5mm (1/2") 10 teilig Schoneinsatz Krafteinsatz geeignet Handschrauberbetrieb Schlagschrauberbetrieb Handschrauber Schlagschrauber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 40,04*
€ 54,53*
5 Tage
404
€ 4,90*
ab € 39,90*
€ 54,53*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 40,04* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
5097
ab € 21,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.