Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC6605RE Uni Cutter Oszillationsschneider - 8951074005


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC6605RE Uni Cutter Oszillationsschneider - 8951074005
RODCRAFT RC6605RE Uni Cutter Oszillationsschneider - 8951074005
RODCRAFT RC6605RE Uni Cutter Oszillationsschneider - 8951074005
Artikel-Nr.:
     492-2094
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951074005
EAN/GTIN:
     4030178600159
Suchbegriffe:
rc6605
rc6605re
6605
6605re
RODCRAFT Uni Cutter RC6605RE Modell 8951074005  

Beschreibung:

  • zum sicheren und bequemen Ausschneiden geklebter Fahrzeugscheiben
  • ausgestattet mit Zuluft-/Abluftschlauchsystem, in das die Schalldämpfung integriert ist
  • Lieferung ohne Messer

Technische Daten:

  • Aufnahme Werkzeug e=22 mm
  • Schwingzahl 20000 U/min
  • Gewicht 0.8 kg
  • Schlauchdurchmesser 8 mm
  • max.Druck 6.3 bar
  • Luftverbrauch durchschn. 370 l/min
  • Luftverbrauch kontin. 530 l/min
  • Luftanschluss 1/4 Zoll IG
  • Geräusch LpA 79.8 dB(A)
  • Vibration 4.3 m/s²
  • Klassifizierung 3 - sehr hohe Ansprüche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 190,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 234,55*
€ 279,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 232,57*
€ 276,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 223,62*
€ 266,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,14*
€ 246,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 190,77*
€ 227,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.