| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-21116 Herst.-Nr.: 6655 EAN/GTIN: 4026947066554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 6655 Druckluft Sodastrahlpistole mit 1 Liter Volumen Beschreibung: - spezielle Strahlpistole zum geeignet zum Reinigen und Entfernen von Lacken, Farben, etc. mittels Sodastrahlmittel
- für alle möglichen Oberflächen wie Glas, Kunststoff, Gummi, Holz, Stein etc.
- zur Verwendung mit umweltfreudlichen und effizienten Sodastrahlmittel
- bei Sodastrahlmitteln werden Bleche nicht erwärmt und somit nicht verformt
- die Abluft wird nach unten durch den Handgriff geführt
- kälteisolierter Handgriff
Technische Daten: - Arbeitsdruck: 6,3-8,2 bar
- Behälterinhalt: 1000 ml / 1 Liter
- Druckluftanschluss: 6,3mm (1/4") Euro Schnellkupplung
- Luftverbrauch: 57 l/min
- Anschlußschlauch Durchmesser: min. Ø10mm bei geringerem Durchmesser kann nicht genug Luft gefördert werden
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 50,11* | € 66,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 50,13* | € 66,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|