Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar
BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar
BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar
BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar
BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar
BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar
BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar
BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar
Artikel-Nr.:
     492-21314
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     85321
EAN/GTIN:
     4048769042875
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
BGS 85321 Akku Lampe Knicklampe COB-LED 5W IP65 dimmbar inkl. Netztladegeräte

Beschreibung:

  • COB LED Technik, dimmbar auf 50%
  • zusätzliches SMD LED-Licht im Lampenkopf
  • Lampenkopf 170° klappbar und 270° drehbar
  • 4 bis 4 Stunden Dauerbetrieb mit einer Ladung
  • mit Haken & Magnet im Lampenfuß
  • auch verwendbar mit eingestecktem Ladegerät
  • LED-Typ: 5x SMD + 1x 5W COB
  • LED-Helligkeit: 500 / 300 lm
  • LED-Farbtemperatur: 6500K
  • Akkutyp: 2 Stück 18650 Lithium-Ionen 4000 mAh
  • 2-farbige LED für Akkukapazität & Ladekontrolle
  • schlagfest
  • Arbeitstemperatur: -20 bis +60 °C
  • inkl. 230V Ladegerät und Micro USB-Ladekabel
  • Abmessungen (geklappt): 185 x 69 x 45 mm

technische Angaben

COB LED Akku Knicklampe:

  • COB LED Akku Knicklampe
  • Leuchtdauer bei 100%: 4 Stunden
  • Leuchtdauer bei 50%: 8 Stunden
  • LED-Typ: 5x SMD + 1x 5W COB
  • LED-Helligkeit: 500 lm / 300 lm
  • LED-Farbtemperatur: 6500K
  • LED-Lebensdauer: 100000 Std.
  • Akku-Statusanzeige: grün / rot Klappwinkel: 170°
  • Drehwinkel: 270°
  • Schutzklassen: IP65
  • Ladetemperatur: -5°C bis +45°C
  • Arbeitstemperatur: -20°C bis +60°C
  • Lagerungstemperatur: -20°C bis +60°C
  • Abmessungen:185 x 69 x 45 mm

Ladegerät

  • Eingangsspannung: 100-240V~50/60Hz 0,2A
  • Ausgangsspannung: 5V
  • DC Ladestrom: 1000 mA
  • Ladezeit: 4 Stunden

Akku

  • Intern verbaut,nicht herausnehmbar
  • Akkutyp: 18650
  • Lithium-Ionen (2x)
  • Akkuspannung: 3,7V Akkukapazität: 4000 mAh
  • Lade- & Entladezyklen: >500
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, bgs handlampe, BGS 85321 Akku Knicklampe mit COB-LED 5W IP65 dimmbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
203
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 91,57*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 71,10*
€ 91,57*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,67*
€ 107,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
85334
ab € 13,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.