Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 50408 Satz Bits mit Tiefenstopp Kreuzschlitz PH2 für Gipskartonplatten A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 50408 Satz Bits mit Tiefenstopp Kreuzschlitz PH2 für Gipskartonplatten A
BGS DIY 50408 Satz Bits mit Tiefenstopp Kreuzschlitz PH2 für Gipskartonplatten A
Artikel-Nr.:
     492-21409
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     50408
EAN/GTIN:
     4048769047887
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit-satz 10teilig
BGS DIY 50408 Satz Bits mit Tiefenstopp Kreuzschlitz PH2 für Gipskartonplatten Antrieb 6,3mm (1/4") 10 teilig

Beschreibung:

  • Bitssatz Kreuzschlitz PH2 mit Tiefenstopp
  • zum bündigen Schrauben in weichem Material
  • verhindert zu tiefes einschrauben in Gipskarton- und Leichtbauplatten im Trockenbau
  • zu verwenden mit einem Bithalter (separat  erhältlich) oder direkt in der Bohrmaschine oder Akkuschrauber

Lieferumfang:

  • 10 x Bits - Kreuzschlitz PH2 Länge 25mm
Weitere Suchbegriffe: bit satz, BGS DIY 50408 Satz Bits mit Tiefenstopp Kreuzschlitz PH2 für Gipskartonplatten Antrieb 6, 3mm (1/4") 10 teilig
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,54*
€ 12,30*
5 Tage
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,54*
€ 12,30*
6 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,14*
€ 15,92*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,54* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraftmann
50406
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.