Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6982 Nabenschlüssel für Scania 420 90 x 119mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6982 Nabenschlüssel für Scania 420 90 x 119mm
BGS 6982 Nabenschlüssel für Scania 420 90 x 119mm
BGS 6982 Nabenschlüssel für Scania 420 90 x 119mm
Artikel-Nr.:
     492-21799
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6982
EAN/GTIN:
     4026947069821
Suchbegriffe:
Naben-Schlüssel Nabenschlüssel für ...
 BGS 6982 Nabenschlüssel für Scania 420 90 x 119mm

Beschreibung:

  • Werkzeug für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente
  • für Nutmuttern an Scania 420 Achsen
  • 8 Zähne, 10 x 8mm, Tiefe 12mm

Technische Daten:

  • Innendurchmesser: 90mm
  • Aussendurchmesser:119mm
  • Tiefe: 100mm
  • 8 Zähne, 10 x 8mm, Tiefe 12mm
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 20mm
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/4"

HINWEIS:

  • Prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist.
  • Die Werkzeugnummern sind entscheidend.
  • Es können zusätzliche Werkzeuge erforderlich sein.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 94,78*
€ 118,55*
5 Tage
15
Frei Haus
ab € 95,00*
€ 118,55*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.