Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1773 Befüll- und Entlüftungsgerät für Kühlsystem 6 teiliger Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1773 Befüll- und Entlüftungsgerät für Kühlsystem 6 teiliger Satz
BGS 1773 Befüll- und Entlüftungsgerät für Kühlsystem 6 teiliger Satz
BGS 1773 Befüll- und Entlüftungsgerät für Kühlsystem 6 teiliger Satz
BGS 1773 Befüll- und Entlüftungsgerät für Kühlsystem 6 teiliger Satz
BGS 1773 Befüll- und Entlüftungsgerät für Kühlsystem 6 teiliger Satz
BGS 1773 Befüll- und Entlüftungsgerät für Kühlsystem 6 teiliger Satz
Artikel-Nr.:
     492-2190
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1773
EAN/GTIN:
     4026947017730
Suchbegriffe:
Befüllgerät für Kühlsystem
Kühlsystem-Befüll- und Entlüftungsg...
Kühlsystem-Befüllgerät
BGS 1773 Befüll- und Entlüftungsgerät für Kühlsystem 6 teiliger Satz

Beschreibung:

  • zum problemlosen, luftblasenfreien Befüllen von Kühlsystemen bei gleichzeitiger Prüfung auf Dichtigkeit über Unterdruck
  • universelle Ausführung mit Schnellkupplung
  • Manometer mit Gummischutz (Toleranz +/- 2 %)
  • Universalanschluss passend für fast alle gängigen Fahrzeuge
  • Kegeladapter-Durchmesser 15 - 44 mm
  • inkl. Schläuchen und Kunststoffkoffer zur Aufbewahrung
  • inkl. einer Anleitung, Deutsch / mehrsprachig

Hinweis - Kompressor erforderlich:

  • zum Betrieb wird ein Kompressor mit diesen Mindestanfordrungen benötigt:
    • Betriebsdruck zwischen max. 10 bar
    • Kesselgröße: ab ca. 24 Liter
    • Literleistung: ca. 90 Liter /min
    • Der Arbeitsdruck liegt bei 6,2 Bar (90 psi)
Weitere Suchbegriffe: BGS 1773 Befüll- und Entlüftungsgerät für Kühlsystem 6 teiliger Satz luftblasenfreies Befüllen Kühlsystemen Prüfung Dichtigkeit über Unterdruck universell Schnellkupplung Manometer Universalanschluss Kegeladapter Befüllgerät Entlüftungsgerät Kühlsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 82,81*
€ 104,75*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 82,81*
€ 104,75*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 82,81* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.