Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar
Artikel-Nr.:
     492-21968
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     70051
EAN/GTIN:
     4048769055677
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe led akku
stablampe led
BGS 70051 COB LED Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar

Beschreibung:

  • mit 4 Modi: Frontlicht, Hauptlicht, Hauptlicht (rot) und Hauptlicht (rot blinkend)
  • stufenlos dimmbares Frontlicht, Hauptlicht und Hauptlicht (rot)
  • einstellbare Blinkfrequenz bei rotem Licht
  • LED Ladezustandsanzeige
  • 360° drehbarer Haken
  • mit starkerm Magnet am Fuß und an der Rückseite
  • 180° verstellbarer Lampenfuß
  • 6,3mm (1/4") Innengewinde zur Stativmontage
  • verbaute USB-A-Buchse zum Laden von Handys
  • LED-Typ (Hauptlicht): 10W COB LED
  • LED-Typ (Frontlicht): 3W SMD LED
  • Helligkeit (Hauptlicht): 500 Lumen
  • Helligkeit (Frontlicht): 170 Lumen
  • Leuchtdauer (Hauptlicht): ca. 3 Stunden
  • Leuchtdauer (Frontlicht): ca. 4 Stunden
  • Akkutyp: 18650
  • Ladeeingang: 5V 1A (Micro-USB)

technische Daten:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 2000mAh
  • Akku-Ladezeit: 3,5h
  • Akku-Spannung: 3,7V
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Arbeitstemperatur: -10 - 40°C
  • Breite: 44mm
  • CE-Norm: Ja
  • Gewicht: 205g
  • Länge: 169mm
  • Tiefe: 34mm
Weitere Suchbegriffe: stablampe, COB-LED-Werkstattleuchte mit Magnet und Haken klappbar Arbeitsleuchte KFZ-Lampe LED-Leuchte Werkstattlampe BGS 70051
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 22,17*
€ 31,21*
1 Tag
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,27*
€ 31,21*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,94*
€ 36,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,65*
€ 34,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,12*
€ 32,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,17*
€ 26,38
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 22,17* pro Stück)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.