Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 3994 Topfbürste Ø100mm Aufnahme Gewinde M14x2 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 3994 Topfbürste Ø100mm Aufnahme Gewinde M14x2 Stahl
BGS 3994 Topfbürste Ø100mm Aufnahme Gewinde M14x2 Stahl
BGS 3994 Topfbürste Ø100mm Aufnahme Gewinde M14x2 Stahl
Artikel-Nr.:
     492-22077
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     3994
EAN/GTIN:
     4026947039947
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste stahld m14 100x0,50mm
BGS 3994 Topfbürste Ø100mm Aufnahme Gewinde M14x2 Stahl

Beschreibung:

  • stabile Topfbürste
  • die Topfbürste eignet sich gut zum Reinigen und Entrosten von metallischen Oberflächen
  • Borsten: aus Stahldraht
  • max. Drehzahl: 8.5000 U/min
  • Durchmesser: Ø100mm
  • Bauhöhe: 67mm
  • Gewinde: M14x2

geeignet für:

  • Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, flächenbürste, BGS 3994 Topfbürste Ø100mm Aufnahme Gewinde M14x2 Stahl Winkelschleifer Stahldrahtbürste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,37*
€ 13,56*
6 Tage
500
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 13,56*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
3983
ab € 7,69*
Ähnlich
BGS Technic
3987
ab € 8,58*
Ähnlich
BGS Technic
3988
ab € 8,51*
Ähnlich
BGS Technic
3993
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.