Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9817 Satz Hahnenfußschlüssel Werkstatteinlage 1/6 10mm (3/8") SW 10 - 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9817 Satz Hahnenfußschlüssel Werkstatteinlage 1/6 10mm (3/8") SW 10 - 19mm
BGS 9817 Satz Hahnenfußschlüssel Werkstatteinlage 1/6 10mm (3/8") SW 10 - 19mm
BGS 9817 Satz Hahnenfußschlüssel Werkstatteinlage 1/6 10mm (3/8") SW 10 - 19mm
Artikel-Nr.:
     492-22083
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9817
EAN/GTIN:
     4026947098173
Suchbegriffe:
Hahnenfuß
Hahnenfußschlüssel
Krähenfuß
Krähenfußschlüssel
BGS 9817 Satz Hahnenfußschlüssel Werkstatteinlage 1/6 10mm (3/8") SW 10 - 19mm

Beschreibung:

  • Hahnenfußschlüssel-Satz für Handbetätigung

Lieferumfang:

  • 10 x Hahnenfuß-Schlüssel Antrieb Innenvierkant 10mm (3/8"): SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm
  • 1 x Verlängerung Außen-/Innenvierkant 10mm (3/8"), Länge: 150mm

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Bruttogewicht: 756g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen Einlagen, werkstattwagen einlagen bgs, werkstattwagen einlagen, hahnenfuß 3/8, Hahnenfußschlüssel-Satz Werkstatteinlage 1/6 10mm (3/8") SW 10 -19mm Krähenfußschlüssel-Satz Satz Hahnenfußschlüssel Krähenfußschlüssel Hahnenfuß Krähenfuß BGS 9817
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 54,20*
€ 70,79*
6 Tage
200
€ 4,90*
ab € 54,20*
€ 70,79*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,57*
€ 82,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 54,20* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
9818
ab € 118,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.