Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 6981 Einsatz für Getriebe-Nutmuttern für Scania 310 / 320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 6981 Einsatz für Getriebe-Nutmuttern für Scania 310 / 320
BGS 6981 Einsatz für Getriebe-Nutmuttern für Scania 310 / 320
BGS 6981 Einsatz für Getriebe-Nutmuttern für Scania 310 / 320
Artikel-Nr.:
     492-22197
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     6981
EAN/GTIN:
     4026947069814
Suchbegriffe:
Nutmutter-Einsatz
BGS 6981 Einsatz für Getriebe-Nutmuttern für Scania 310 / 320

Beschreibung:

  • Werkzeug ist für Hand- und Schlagschrauberbetrieb geeignet
  • ausgelegt für hohe Anzugs- und Lösedrehmomente

technische Angaben:

  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch:20mm
  • Außendurchmesser: 70mm
  • Bruttogewicht: 1216g
  • Innendurchmesser: 63 / 64mm
  • Länge: 65mm
Weitere Suchbegriffe: Getriebe-Nutmuttern-Einsatz Einsatz für Getriebe-Nutmuttern für Scania 310 / 320 Getriebenutmuttern Kfz-Werkzeug Werkzeug NFZ BGS 6981
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 76,14*
€ 96,60*
5 Tage
11
Frei Haus
ab € 76,14*
€ 96,60*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.