Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8327 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 8327 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12
BGS 8327 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12
BGS 8327 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12
BGS 8327 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12
BGS 8327 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12
BGS 8327 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12
BGS 8327 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12
Artikel-Nr.:
     492-22626
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8327
EAN/GTIN:
     4026947083278
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
Nutmutter-Einsatz
din 981
BGS 8327 Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12

Beschreibung:

  • Werkzeug zum schonenden Lösen und Anziehen von Nutmuttern nach DIN 981 auf Wellen, Spann- oder Abziehhülsen etc.
  • geeignet für folgende Nutmutterngrößen:
    • Antrieb 12,5mm (1/2"): KM4 - KM5 - KM6 - KM7 - KM8
    • Antrieb 20mm (3/4"): KM9 - KM10 - KM11 - KM12

Technische Angaben:

  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2" 3/4 "
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm 20mm
  • Bruttogewicht: 8000g
  • DIN: 981
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Suchbegriffe: BGS 8327 Nutmutternschlüssel-Satz Satz Nutmutternschlüssel Zapfen innen liegend KM4 - KM12 Antrieb 12, 5mm (1/2") 20mm (3/4") DIN 981 Nutmutter Nutmutterneinsatz Nuss Wellen Lager Lagerverschraubungen Steckschlüsseleinsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 4,80*
ab € 162,45*
€ 195,24*
4 Tage
88
pro Stück
Frei Haus
ab € 163,58*
€ 196,83*
Lager 492
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 217,74*
€ 261,07*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 261,07*
€ 310,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 255,82*
€ 304,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 246,38*
€ 293,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 233,48*
€ 277,84
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 217,74*
€ 259,11
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 217,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
8327-10
ab € 34,16*
Zubehör
BGS Technic
8327-11
ab € 37,69*
Zubehör
BGS Technic
8327-12
ab € 44,32*
Zubehör
BGS Technic
8327-4
ab € 17,15*
Zubehör
BGS Technic
8327-5
ab € 20,53*
Zubehör
BGS Technic
8327-6
ab € 21,36*
Zubehör
BGS Technic
8327-7
ab € 22,15*
Zubehör
BGS Technic
8327-8
ab € 25,66*
Zubehör
BGS Technic
8327-9
ab € 32,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.