Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7011 Schutzblock für Hebebühnen 340mm x 130mm x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7011 Schutzblock für Hebebühnen 340mm x 130mm x 100mm
BGS 7011 Schutzblock für Hebebühnen 340mm x 130mm x 100mm
BGS 7011 Schutzblock für Hebebühnen 340mm x 130mm x 100mm
Artikel-Nr.:
     492-22963
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7011
EAN/GTIN:
     4026947070117
Suchbegriffe:
BGS 7011 Schutzblock für Hebebühnen...
BGS 7011 Schutzblock für Hebebühnen 340mm x 130mm x 100mm

Beschreibung:

  • universell passend
  • geeignet für Hebebühnen

    Technische Daten:

    • Breite: 130mm
    • Höhe: 100mm
    • Länge: 340mm
    • Material: Polyethylen (PE)
      Angebote (2)
      Lagerstand
      Versand
      Staffelpreis
      Einzelpreis
      ^
      Lager 492
      unbekannt
      € 5,95*
      ab € 68,32*
      € 86,60*
      5 Tage
      66
      € 4,90*
      ab € 68,32*
      € 86,60*
      Preise: Lager 492
      Bestellmenge
      Netto
      Brutto
      Einheit
      1 Stück
      € 86,60*
      € 103,05
      pro Stück
      ab 2 Stück
      € 85,87*
      € 102,19
      pro Stück
      ab 5 Stück
      € 83,00*
      € 98,77
      pro Stück
      ab 10 Stück
      € 81,52*
      € 97,01
      pro Stück
      ab 500 Stück
      € 68,32*
      € 81,30
      pro Stück
      Lagerstand: Lager 492
      Versand: Lager 492
      Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
      Bestellwert
      Versand
      ab € 0,00*
      € 5,95*
      ab € 170,00*
      Frei Haus
      Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
      Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
      Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
      Warenzustand:unbenutzt
      Rücksendekosten:trägt der Kunde
      Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
      Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
      Alternative Artikel
      Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
      Art
      Bild
      Artikel
      Hersteller/-Nr.
      Preis
      Ähnlich
      BGS Technic
      7010
      ab € 36,80*
      * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
      UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
      Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.