| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 492-22980 Herst.-Nr.: 1241 EAN/GTIN: 4026947012414 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BGS 1241 Ölfilterschlüssel für VW Crafter 2.5 TDI & Volvo 2.0L / 2.5L Diesel Beschreibung: - Werkzeug zur Demontage und Montage des Kunststoffgehäuses beim Wechseln des Ölfiltereinsatzes
- zu verwenden wie VAG OEM T50011 und Volvo OEM 9997084, Ölfilter OE 2E0127159
- Antrieb: 12,5mm (1/2") doppelter Innenvierkant
geeignet für folgende Fahrzeuge: - VW Crafter 2.5 TDI (2006-2013)
- Volvo 4 / 5 Zylinder 2.0L / 2.4L Diesel
- verbaut in Modellen V70, XC70, S40, S60, S80, XC90, V50
Motorcodes: - AUH, BCQ, BJJ, BJK,BJL, BJM, CEBA, CEBB, CECA, CECB
Technische Daten: - Antriebsprofilgröße, imperial: 1/2"
- Antriebsprofilgröße, metrisch: 12,5mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: BGS 1241 Ölfilterschlüssel für VW Crafter 2.5 TDI & Volvo 2.0L / 2.5L Diesel Kfz-Werkzeug Werkzeuge Ölfilter Schlüssel OEM T50011 OEM 9997084 Motorcodes AUH BCQ BJJ BJK BJL BJM CEBA CEBB CECA CECB Wechsel Ölfiltereinsatz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 492 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 23,08* | € 31,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 23,10* | € 31,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 492 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 492 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 492 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|