BGS 6933 Abdrück Satz Turboladersystem 13-teilig
Beschreibung:
- Satz zum Abdrücken von Turbolader-Systemen mit Henn-Schellen - Bajonettverschluss Ø 31,0 - 61,0mm
- geeignet für Turbosysteme mit gesteckten und mit Stahlring gesicherten Druckschläuchen
- bietet eine fachgerechte und wirtschaftliche Diagnose
- 1 x Prüfadapter Ø 31,0 x 41,1mm
- 1 x Prüfadapter Ø 38,0 x 48,1mm
- 1 x Prüfadapter Ø 46,0 x 56,1mm
- 1 x Prüfadapter Ø 51,1 x 61,1mm
- 1 x Prüfadapter Ø 56,0 x 66,1mm
- 1 x Prüfadapter Ø 61,0 x 71,1mm
- 1 x Verschlusskappe Ø 31,0 x 41,1mm
- 1 x Verschlusskappe Ø 38,0 x 48,1mm
- 1 x Verschlusskappe Ø 46,0 x 56,1mm
- 1 x Verschlusskappe Ø 51,1 x 61,1mm
- 1 x Verschlusskappe Ø 56,0 x 66,1mm
- 1 x Verschlusskappe Ø 61,0 x 71,1mm
- 1 x Druckregler mit Absperrventil, Druckuhr und Prüfschlauch mit Schnellkupplung
Hinweis:
- Bitte prüfen Sie vor dem Kauf anhand der technischen Unterlagen zur Durchführung der Arbeiten, ob das Werkzeug für Ihren Motor geeignet ist!
- Die Werkzeugnummern sind entscheidend!
- Es kann zusätzliches Werkzeug erforderlich sein
RENAULT:
Modell:
Avantime, Clio II, Clio III, Espace, Kangoo, Laguna, Laguna II, Master, Megane, Megane II, Modus, Scenic, Scenic II, Trafic, Twingo
mit folgenden DIESEL Motoren:
1.5 dCi Motorkennbuchstabe (MKB) K9K - 700 / 702 / 704 / 706 / 710 / 712 / 714 / 716 / 718 / 722 / 724 / 728 / 729 / 732 / 734 / 740 / 750 / 752 / 760 / 762 / 764 / 766 / 768 / 802 / 804 / 806
1.9 dCi Motorkennbuchstabe (MKB) F9Q - 650 / 664 / 670 / 674 / 718 / 732 / 733 / 738 / 740 / 748 / 750 / 752 / 754 / 758 / 759 / 760 / 762 / 772 / 774 / 790 / 796 / 800 / 803 / 804 / 808 / 812 / 816 / 818 / 820
2.2 dCi Motorkennbuchstabe (MKB) G9T - 600 / 605 / 700 / 702 / 703 / 706 / 707 / 710 / 712 / 720 / 722 / 742 / 743 / 750
2.5 dCi Motorkennbuchstabe (MKB) G9U - 720/ 724 / 726 / 730 / 750 / 754
NISSAN
Modell:
Almera, Interstar, Kubistar, Micra K12, Note, Primastar, Primera P12, Qashqai
mit folgenden DIESEL Motoren:
1.5dCi Motorkennbuchstabe (MKB) K9K - 260 / 270 / 272 / 274 / 276 / 702 / 704 / 710
1.9dCi Motorkennbuchstabe (MKB) F9Q - 760 / 762 / 772 / 774
2.2dCi Motorkennbuchstabe (MKB) G9T - 722 / 750
2.5dCi Motorkennbuchstabe (MKB) G9U - 720 / 724 / 726 / 750 / 754
Opel
Modell:
Movano, Vivaro
mit folgenden DIESEL Motoren:
1.9dCi Motorkennbuchstabe (MKB) F9Q - 760 / 762 / 770 / 772 / 774
2.2dCi Motorkennbuchstabe (MKB) G9T - 720 / 750 / 772
2.5dCi Motorkennbuchstabe (MKB) G9U - 630 / 632 / 650 / 720 / 724 / 730 / 750 / 754