Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 81661 Zahnkelle rostfrei gezahnt 280 x 130mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 81661 Zahnkelle rostfrei gezahnt 280 x 130mm
BGS DIY 81661 Zahnkelle rostfrei gezahnt 280 x 130mm
Artikel-Nr.:
     492-23171
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     81661
EAN/GTIN:
     4048769055905
Suchbegriffe:
Zahnglättekelle
Zahnkelle
BGS DIY 81661 Zahnkelle rostfrei gezahnt 280 x 130mm

Beschreibung:

  • Materialstärke: 0,7mm
  • mit Zinkdruckgussstütze
  • Blatt aus rostfreiem Stahl, gehärtet
  • Griffart: Holzheft
  • gezahnt 8 x 8mm
  • Breite: 130mm
  • Länge: 280mm
Weitere Suchbegriffe: BGS DIY 81661 Zahnkelle rostfrei gezahnt 280 x 130mm Glättescheibe Traufel Putz Spachtelmasse auftragen glätten BGS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,14*
€ 16,07*
5 Tage
43
€ 6,90*
ab € 11,14*
€ 16,07*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.