|  |
 |
| Artikel-Nr.: 492-23903 Herst.-Nr.: 3701 EAN/GTIN: 4026947037011 |
| |
|
|  |  |
 | BGS 3701 Schutzbrille transparent Beschreibung: - hält die Augen frei von Verschmutzungen und Flüssigkeiten
- große Brillengläser mit Seitenschutz
- großes Sichtfeld
- kratzfestes, beschlagfreies und antistatisches Sichtfenster
- ergonomisches Formdesign für hohen Tragekomfort und fester Halt
- Verstärkung im Nasenbereich
- groß geschnitten und kann über Korrekturbrillen getragen werden
- Material Rahmen: Polycarbonat (PC)
- Mechanische Festigkeit: Schutz vor schnellen Partikeln (45 m/s)
- Materialstärke: 1,8 mm ± 0,05 mm
- Material Linsen: Polycarbonat (PC)
- Mittelstärke: 2,2 mm ± 0,05 mm
- Linse ohne Filterwirkung
- klar, nicht getönt
- optische Klasse: 1
- nach DIN EN 166
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille, BGS 3701 Schutzbrille transparent Gesichtsschutz Corona Arbeitsschutz Hygienemaßnahmen sars 2 covid 19 Virus Vorbeugung Hygieneregeln Hygienebestimmungen Schutz Augenschutz |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 8,58* | € 13,36* |  |  |  | Lager 492 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 9,43* | € 14,57* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 492 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 492 |  | Versand: Lager 492 |  |  |  | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|