Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROXXON 27006-12s Winkelanschlag für Tischkreissäge KS230 / Dekupiersäge DS230


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PROXXON 27006-12s Winkelanschlag für Tischkreissäge KS230 / Dekupiersäge DS230
PROXXON 27006-12s Winkelanschlag für Tischkreissäge KS230 / Dekupiersäge DS230
PROXXON 27006-12s Winkelanschlag für Tischkreissäge KS230 / Dekupiersäge DS230
Artikel-Nr.:
     492-2399
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     27006-12s
EAN/GTIN:
     4251795800115
Suchbegriffe:
Dekupiersäge
Feinschnittsäge
dekupiersäge proxxon
dekupiersäge
PROXXON 27006-12s Winkelanschlag für Tischkreissäge KS230 & Dekupiersäge DS230 27088-12

Beschreibung:

  • Winkelanschlag mit Schiene für verschiedene PROXXON Tischkreissägen (Verwendungsliste siehe unten)
  • Material Winkelscheibe: Kunststoff
  • Material Schiene: Metall
  • mit Klemmschraube
  • als Ersatz bei Verlust oder Beschädigung

technische Angaben:

  • Breite der Führungsschiene: 8mm
  • Höhe der Führungsschiene: 3mm
  • Länge der Führungsschiene: 120mm

geeignet für:

  • Tischkreissägen:
    • PROXXON 27006 Tischkreissäge KS230 230 Volt Maschine - ET-Nummer: 27006-12s
    • PROXXON 28000 Tischkreissäge MINIMOT Tischkreissäge (nicht mehr lieferbar)
    • PROXXON 28004 Tischkreissäge KS12 12 Volt Maschine (nicht mehr lieferbar) - ET-Nummer 28004-12s
    • PROXXON 28006 Tischkreissäge KS220 230 Volt Maschine (nicht mehr lieferbar) - ET-Nummer 28006-12s
    • PROXXON 28008 Tischkreissäge KS220/E 230 Volt Maschine (nicht mehr lieferbar) - ET-Nummer 28008-12s
  • Dekupiersägen:
    • PROXXON 27088 Dekupiersäge DS230/e 230 Volt Maschine - ET Nummer: 27088-12s
    • PROXXON 27088 Dekupiersäge KS230/e 230 Volt Maschine - ET Nummer: 27088-12s
    • PROXXON 28084 Dekupiersäge DS12 12 Volt Maschine (nicht mehr lieferbar)- ET 28084-12s
    • PROXXON 28086 Dekupiersäge DS220 230 Volt Maschine (nicht mehr lieferbar) - ET 28086-12s
    • PROXXON 28088 Dekupiersäge DS220/e 230 Volt Maschine (nicht mehr lieferbar) - ET 28088-12s
Weitere Suchbegriffe: Tischkreissäge KS230 Ersatzteil Winkelanschlag 27088-12s Dekupiersäge DS230 27088-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 13,62* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,73*
€ 23,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,13*
€ 20,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.