Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1767 Scheibenabzieher Nockenwellen Audi / VW 5 und 6 Speichen wie OEM T40001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1767 Scheibenabzieher Nockenwellen Audi / VW 5 und 6 Speichen wie OEM T40001
BGS 1767 Scheibenabzieher Nockenwellen Audi / VW 5 und 6 Speichen wie OEM T40001
BGS 1767 Scheibenabzieher Nockenwellen Audi / VW 5 und 6 Speichen wie OEM T40001
BGS 1767 Scheibenabzieher Nockenwellen Audi / VW 5 und 6 Speichen wie OEM T40001
BGS 1767 Scheibenabzieher Nockenwellen Audi / VW 5 und 6 Speichen wie OEM T40001
BGS 1767 Scheibenabzieher Nockenwellen Audi / VW 5 und 6 Speichen wie OEM T40001
BGS 1767 Scheibenabzieher Nockenwellen Audi / VW 5 und 6 Speichen wie OEM T40001
Artikel-Nr.:
     492-2410
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1767
EAN/GTIN:
     4026947017679
Suchbegriffe:
Nockenwellen-Werkzeug
BGS 1767 Scheibenabzieher Nockenwellen Audi / VW V6 und V8 Motoren

Beschreibung:

  • speziell zum Abziehen von 5 und 6 Speichen Nockwenwellenräder bei 4-Zyl. und 6-Zyl. TDi Motoren, V6 & V8 Motoren, AUDI A 4, A 6, A 8 sowie Volkswagen
  • Materiel: Chrom Vanadium Stahl
  • stabile und robuste Werkstattqualität
  • wie original Abzieher T40001
  • Antrieb mit Sechskantschrauber 17mm

Abmasse:

  • minimaler Spanbereich Einarmabzieher: 50mm
  • maximaler Spannbereich Einarmabzieher: 110mm
  • nutzbare Armlänge Einarmabzieher: 42mm
  • minimaler Spanbereich Zweiarmabzieher: 55mm
  • maximaler Spannbereich Zweiarmabzieher: 110mm
  • nutzbare Armlänge Zweiarmabzieher: 42mm

Lieferumfang:

  • 1 x Kunststoffbox zur Aufbewahrung
  • 1 x Abzieherjoch mit Antrieb
  • 2 x Zweiarmabzieher
  • 2 x Einarmabzieher

passend für folgende Fahrzeuge:

  • VW Passat, Phaeton, Touareg
  • Skoda Superb
  • Audi A4, A6, A6 Quattro, A8, Allroad, Cabrio, RS4, RS6, S6, S8

Motoren / Motorkennungen:

  • 3.0 L V6 30V: ASN, AVK, BBJ
  • 3.7 L V8: AKC, AQG
  • 4.2 V8: ANK, AQF, AQH, AQJ, ARS, ARU, ASG, AWN, AWU, AVN, AVP, AXQ, BCY, BGH, BGJ, BHX
  • 2.5 L TDI V6 Diesel: AFB, AKE, AKN, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC
Weitere Suchbegriffe: VW Audi Seat Skoda timingtool Verblockung Blockierwerkzeug Arretierwerkzeug Schwungrad Steuerkettenwechsel Nockenwelle Kurbelwelle Satz KFZ BGS 1767
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
78
€ 4,90*
ab € 56,78*
€ 73,79*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,46*
€ 75,56*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.