Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RODCRAFT RC8132 Druckluft Fettpresse für Einzelstoß - 8951000059


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RODCRAFT RC8132 Druckluft Fettpresse für Einzelstoß - 8951000059
RODCRAFT RC8132 Druckluft Fettpresse für Einzelstoß - 8951000059
RODCRAFT RC8132 Druckluft Fettpresse für Einzelstoß - 8951000059
RODCRAFT RC8132 Druckluft Fettpresse für Einzelstoß - 8951000059
RODCRAFT RC8132 Druckluft Fettpresse für Einzelstoß - 8951000059
Artikel-Nr.:
     492-2415
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000059
EAN/GTIN:
     4030178900884
Suchbegriffe:
Druckluft Fettpresse
Druckluft-Fettpumpe
Druckluftfettpresse
Druckluftfettpumpe
RODCRAFT RC8132 Druckluft Fettpresse für Einzelstoß - 8951000059 Modell: 8951000059

Beschreibung:

  • für den Einsatz von Kartuschen 215x50 mm (400 ml) oder losem Fett
  • für Einzelstöße - jedes Mal, wenn der Hebel neu gedrücktwird, wird eine kleine und gut definierbare Menge Fett herausgepresst
  • Mit je einem flexiblen und starren Düsenrohr
  • die Mundstücke sind geeignet zum Aufsatz auf Kegelschmiernippel

Technische Angaben:

  • Ausgangsdruck 170 bar
  • Förderkapazität 0,4 g/Hub
  • max. Druck: 8 bar
  • Anschluß: EURO Schnellkupplung
  • Anschlussgewinde für Schläuche: M 10 x 1
  • Länge: 390mm
  • Breite: 60mm

Lieferumfang:

  • 1 x RODCRAFT Fettpistole 8132
  • 1 x starres Rohr mit Mundstück, Länge: 170mm, leicht abgewinkelt, Gewinde M 10 x 1
  • 1 x flexibles Schlauch mit Mundstück, Länge: 265mm, Gewinde M 10 x 1
  • 1 x Sicherheitsdatenblatt
Weitere Suchbegriffe: Fettpresse, druckluft fettpresse rodcraft, fettpresse, RODCRAFT RC8132 RC 8132 8951000059 Druckluft Fettpresse Kartusche Kartuschenpresse Fettpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,95*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 64,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,83*
€ 98,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,07*
€ 97,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,04*
€ 94,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,06*
€ 92,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,95*
€ 77,29
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.