Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Druckluftwerkzeuge
>
Nadelentroster
>
Artikel
RODCRAFT Nadelplatte RC5625 P2, 2mm für Nadelentroster 5625 - 8951011512
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-2431
Hersteller:
Rodcraft
Herst.-Nr.:
8951011512
EAN/GTIN:
4030178006920
Suchbegriffe:
Druckluft-Nadelabklopfer
Nadelabklopfer
Nadelentroster
Nadelpistole
RODCRAFT Nadelplatte 2mm für Nadelentroster RC5625 P2 Moedell: 8951011512
Beschreibung:
Ersatzplatte für RODCRAFT Nadelentroster 5625
Durchmesser der Bohrungen: 2 mm (für 2mm Nadeln)
Anzahl Bohrungen: 29
ohne Nadeln
... >
RODCRAFT Werkzeuge
>
RODCRAFT Nadelentroster & Zubehör
>
Nadelentroster Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
nadelentroster rodcraft
,
druckluft nadelabklopfer
,
RODCRAFT
,
Nadelplatte für Nadelentroster 5625
,
rc5625
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,41*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 117,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,09*
€ 172,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 138,80*
€ 165,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 133,83*
€ 159,26
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 117,41*
€ 139,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen