Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 5251 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant tief Antrieb Innenvierkant 6,3mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BGS 5251 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant tief Antrieb Innenvierkant 6,3mm
BGS 5251 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant tief Antrieb Innenvierkant 6,3mm
BGS 5251 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant tief Antrieb Innenvierkant 6,3mm
BGS 5251 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant tief Antrieb Innenvierkant 6,3mm
BGS 5251 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant tief Antrieb Innenvierkant 6,3mm
Artikel-Nr.:
     492-24458
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     5251
EAN/GTIN:
     4026947052519
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
BGS 5251 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant tief Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4") SW 4 - 13mm

Beschreibung:

  • Satz Steckschlüsseleinsätze
  • mit Rändelung
  • auf  Metallschiene

Lieferumfang:

  • 11 x Steckschlüssel-Einsätze Zwölfkant, Antrieb Innenvierkant 6,3mm (1/4"): SW 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13mm

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Zwölfkant
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 1/4"
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 6,3mm
  • Bruttogewicht: 388g
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
Weitere Suchbegriffe: Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, BGS 5251 Satz Steckschlüsseleinsätze Zwölfkant tief Antrieb Innenvierkant 6, 3mm (1/4") SW 4 - 13mm Einsätze Steckschlüssel Werkzeug Werkzeuge Steckschlüsseleinsätze Steckschlüsseleinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,49*
€ 20,86*
5 Tage
500
pro Stück
€ 6,90*
ab € 14,44*
€ 20,86*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,86*
€ 24,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,82*
€ 24,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,00*
€ 21,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,49*
€ 17,24
pro Paket
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 14,49* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
2429
ab € 13,71*
Ähnlich
BGS Technic
2221
ab € 13,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.