Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vellemann WC216 Thermometer fürs Fenster mit transparenter Anzeige mit Mindest-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vellemann WC216 Thermometer fürs Fenster mit transparenter Anzeige mit Mindest-
Vellemann WC216 Thermometer fürs Fenster mit transparenter Anzeige mit Mindest-
Vellemann WC216 Thermometer fürs Fenster mit transparenter Anzeige mit Mindest-
Vellemann WC216 Thermometer fürs Fenster mit transparenter Anzeige mit Mindest-
Artikel-Nr.:
     492-24502
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     WC216
EAN/GTIN:
     5410329708535
Suchbegriffe:
Fenster-Thermometer
Fensterthermometer
fensterthermometer
Vellemann WC216 Thermometer fürs Fenster mit transparenter Anzeige mit Mindest- und Höchsttemperatur

Beschreibung:

  • für die Anwendung im Innen- und Außenbereich
  • transparentes LCD-Display
  • Anzeige der Mindest- und Höchsttemperatur
  • tägliche automatische Reset-Funktion der Mindest- und Höchsttemperatur
  • Temperaturanzeige: °C/°F

Technische Daten

  • Stromversorgung: 1 x 3 V CR2032-Knopfzelle (im Lieferumfang enthalten)
  • Abmessungen: 89.5 x 97.5 x 20 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Messbereich: -20° - +50 °C/°F
Weitere Suchbegriffe: Vellemann WC216 Thermometer fürs Fenster mit transparenter Anzeige mit Mindest- und Höchsttemperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.