Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18
BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18
BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18
BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18
BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18
BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18
BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18
BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18
BGS 1157 Honwerkzeug für Laufbuchse 3 armig Ø 58-168mm Backenlänge 100mm Korn 18
Artikel-Nr.:
     492-2464
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1157
EAN/GTIN:
     4026947011578
Suchbegriffe:
Flex-Hone
Honen
Honwerkzeug
Zylinder-Hongeräte
BGS 1157 Hongerät für Zylinder Laufbuchse 3 Backen verstellbar 58-168 mm

Beschreibung:

  • Honwerkzeug zum feinen Bearbeiten, Reinigen und Nachschleifen von Zylinderbuchsen / Laufbuchsen
  • verstellbar für Durchmesser 58-168 mm
  • der Anpressdruck ist feineinstellbar wodurch keine Einschnitte im Zylinder entstehen
  • Antrieb über Bohrmaschine / Akkuschrauber
  • Ø7mm Rundschaft
  • die Antriebswelle ist flexibel ausgeführt
  • 3 Backen, mittlere Härte, Körnung 180
  • die Backen sind auswechselbar
  • Backenlänge 100mm
  • Gesamtlänge: 300mm
  • geeignet zur Verwendung mit niedrigviskosem Öl oder spezielles Öl zum Honen an der Zylinderlauffläche
Weitere Suchbegriffe: flex hone, BGS 1157 Honwerkzeug 3 armig Ø 58 - 168mm Backenlänge 100mm Korn 180 Hongerät Honwerkzeug für Zylinder Laufbuchsen 3 Backen, verstellbar 51 - 178 mm KFZ-WerkzeugeSpezialwerkzeug Motor Werkzeug zum honen hohngerät Hohnwerkzeug Werkzeug zum Zylinderhonen, Werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 23,99*
€ 33,20*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 23,98*
€ 33,20*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BGS Technic
1147
ab € 11,90*
Zubehör
BGS Technic
1257
ab € 12,75*
Zubehör
BGS Technic
1258
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.