Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9791 Tester für Benzin Einspritzdüsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 9791 Tester für Benzin Einspritzdüsen
BGS 9791 Tester für Benzin Einspritzdüsen
Artikel-Nr.:
     492-24643
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9791
EAN/GTIN:
     4026947097916
Suchbegriffe:
BGS 9791 Tester für Benzin Einsprit...
BGS 9791 Tester für Benzin Einspritzdüsen

Beschreibung:

  • zum Testen von 12V Benzin-Einspritzdüsen
  • 4 Impulsmodi zur Ermittlung von klemmenden, undichten oder durchgebrannten Einspritzdüsen
    • Modus 1: gibt ein Impuls nach Auslösung aus, Impulsbreite ca. 250 ms
    • Modus 2: gibt 50 Impulse nach Auslösung aus, Impulsbreite ca. 7 ms je Impuls
    • Modus 3: gibt 100 Impulse nach Auslösung aus, Impulsbreite ca. 3,5 ms je Impuls
    • Modus 4: gibt nach Auslösung kontinuierlich 50 Impulse pro 1450 ms aus, Impulsbreite ca. 7 ms
  • Spannungsversorgung: 12 V über Fahrzeugbatterie
  • Arbeitsumgebung: 0 °C - 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 80 %
  • Lagerungsumgebung: -10 °C - 50 °C, relative Luftfeuchtigkeit < 85 %
  • Abmessungen: 147 x 82 x 29 mm (Gerät)
  • Gewicht: 165g
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Schlüsselweite: 17mm
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    177
    € 4,90*
    ab € 54,71*
    € 70,45*
    Lager 492
    unbekannt
    € 5,95*
    ab € 54,71*
    € 70,45*
    Preise: Lager 492
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 70,45*
    € 83,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,00*
    € 82,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 66,95*
    € 79,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,41*
    € 77,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,71*
    € 65,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 492
    Versand: Lager 492
    Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 170,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.