Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 97710 Satz Grundlochabzieher für Innenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 97710 Satz Grundlochabzieher für Innenlager
BGS DIY 97710 Satz Grundlochabzieher für Innenlager
Artikel-Nr.:
     492-24677
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     97710
EAN/GTIN:
     4048769029487
Suchbegriffe:
BGS DIY 97710 Satz Grundlochabziehe...
BGS DIY 97710 Satz Grundlochabzieher für Innenlager

Beschreibung:

  • Abziehdorne und Adapter sind verwendbar mit Gleithammer und mit Zweiarm-Abzieher

Lieferumfang:

  • 1 x Gleithammer 910 g, 285mm
  • 1 x Abzieher, 2-armig, mit 125mm Abziehweite
  • 5 x Abziehdorne zum Ausziehen von Innenlagern, Größen:
    • 6 x 8mm - 8 x 14mm - 14 x 18mm - 18 x 23mm - 23 x 30mm
  • 1 x Ersatz Spreizdorn
  • 1 x Adapter zum Abziehen von Bauteilen mit Innengewinde M6 x 1,0
  • 1 x Adapter zum Abziehen von Bauteilen mit Innengewinde M8 x 1,25
  • 1 x Adapter zum Abziehen von Bauteilen mit Innengewinde M10 x 1,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 87,79*
€ 110,90*
4 Tage
134
Frei Haus
ab € 88,42*
€ 110,90*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,56*
€ 130,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 87,79* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7715
ab € 94,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.