| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24706 Herst.-Nr.: 20100 EAN/GTIN: 4048769002596 |
| |
|
| | |
| BGS 20100 Satz Universal Bit 122 teilig Beschreibung: - sehr umfangreicher Bitsatz
- mit vielen Biteinsätzen für den Haushalt, die Werkstatt, KfZ , Wohnmobil, Camping
- auch für Sicherheitsschrauben nutzbar
- und einige Nüsse für zöllige Schrauben sind auch "mit an Bord"
- Matrial der Einsätze: Chrom-Vanadium-Stahl
- alles übersichtlich einsortiert in einem Kunststoffkoffer
Lieferumfang: - 200 mm Drehgriff mit Antirutsch-Beschichtung
- 121 Bits und Zubehörteile für alle Anwendungszwecke
- Bithalter, Hakendreher, 50 mm Stecknuss-Adapter
- 1/4" x 1/4"-Bit Adapter und 1/4" x 1/4"-Stecknuss-Adapter
- 20 x Stecknuss-Bits 38 mm:
- 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 67 x Bits 25 mm:
- TS10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
- Schlitz 3 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 6.5 - 7 - 8 mm
- Kreuzschlitz PH00 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- Kreuzschlitz PZ00 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3
- Innensechskant 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
- Innensechskant 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
- T-Profil (für Torx) T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
- Innenvielzahn (für XZN) M5 - M6 - M8
- Innenvierkant S0 - S1 - S2 - S3
- Innensechskant mit Stirnlochbohrung 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T-Profil 6 - 8 - 10
- Spanner 4 - 6 - 8 - 10
- 3-Flügel 1 - 2 - 3 - 4
- T-Profil mit Stirnlochbohrung T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40
- Clutch C1 - C2 - C3
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 31,64* | € 42,76* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 31,44* | € 42,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,64* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|