Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 7070 Konturenlehre zum Abnehmen Übertragen Länge 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 7070 Konturenlehre zum Abnehmen Übertragen Länge 510mm
BGS 7070 Konturenlehre zum Abnehmen Übertragen Länge 510mm
BGS 7070 Konturenlehre zum Abnehmen Übertragen Länge 510mm
Artikel-Nr.:
     492-24760
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     7070
EAN/GTIN:
     4026947070704
Suchbegriffe:
Konturenlehre
bgs konturenlehre
BGS 7070 Konturenlehre zum Abnehmen Übertragen Länge 510mm

Beschreibung:

  • Die Konturenlehre ist ein Hilfsmittel, um Konturen schnell zu übetragen und abzunehmen
  • für Tischler-, Modellbauarbeiten geeignet
  • mit 8 Magneten auf der Rückseite
  • max. Messtiefe 30mm
  • max. Messbreite 510mm
  • Breite: 535mm
  • Länge: 105mm

HINWEIS:

  • leider lassen sich die Konturenlehren nicht miteinander verbinden
Weitere Suchbegriffe: BGS 7070 Konturenlehre Messlehre Tastlehre zum Formen übertragen 510mm KFZ-Werkzeuge Werkzeug Karosseriearbeiten Instandsetzung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 24,70*
€ 34,41*
4 Tage
144
€ 4,90*
ab € 24,84*
€ 34,41*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
7081
ab € 24,66*
Ähnlich
BGS Technic
8025
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.