Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 8386 Auto Rangierschalen 1Paar je 450kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 8386 Auto Rangierschalen 1Paar je 450kg Tragkraft
BGS 8386 Auto Rangierschalen 1Paar je 450kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     492-24842
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     8386
EAN/GTIN:
     4048769017774
Suchbegriffe:
BGS 8386 Auto Rangierschalen 1Paar ...
BGS 8386 Auto Rangierschalen 1Paar je 450kg Tragkraft

Beschreibung:

  • Tragkraft pro Stück 450kg
  • ideal zum Rangieren bei z.B. beengten Platzverhältnissen
  • mit 4 Lenkrollen
  • durch seitliche Streben kein Abrutschen des Reifens möglich
  • max. Reifenbreite 360mm

Technische Daten:

  • Bruttogewicht: 12600g
  • Sitzfläche: 320 x 310mm
  • Sitzhöhe: 445mm
  • Tragfähigkeit max. als Liege: 150kg
  • Tragfähigkeit max. als Sitz: 130kg

Hierzu erhältlich:

  • BGS 8386-1 Rollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
54
Frei Haus
ab € 103,42*
€ 128,41*
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 103,67*
€ 128,41*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 103,67* pro Satz)
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.