Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 9767 COB-LED UV Arbeitshandleuchte ultra flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB-LED / UV-Arbeits-Handleuchte | ultra flach
COB-LED / UV-Arbeits-Handleuchte | ultra flach
Artikel-Nr.:
     492-24854
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     9767
EAN/GTIN:
     4026947097671
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
BGS 9767 COB-LED UV Arbeitshandleuchte ultra flach

Beschreibung:

  • extrem flache Bauweise, besonders geeignet zum Ausleuchten von engen Stellen
  • umschaltbar auf ultaviolettes Licht (UV)
  • bei Verwendung von fluoreszierenden Lecksuchmitteln zum Aufspüren von Undichtigkeiten geeignet
  • Helligkeit stufenlos über Drehrad einstellbar
  • 1 drehbarer Haken zum Aufhängen
  • einstellbarer Fuß mit leistungsstarkem Magnet
  • Lichtquelle: 10 W COB LED (Hauptlicht)
  • LED-Helligkeit: 800 Lumen
  • Ladezeit: 3,5 h
  • Ladeeingang: Micro-USB, inkl. Ladekabel
  • Ladeanzeige: LED Rot/Blau
  • Arbeitstemperatur: -5 °C - 50 °C
  • Lagerungstemperatur: -20 °C - 70 °C
  • Abmessungen: 477 x 50 x 40mm

Lieferumfang:

  • 1 x COB-LED UV-Arbeits-Handleuchte
  • 1 x USB-Ladegerät (Ausgang: DC 5 V 2000 mA, Eingang: AC 100 - 240 V | 50/60 Hz)
  • 1 x USB Ladekabel

technische Daten:

  • Akku-Kapazität (Nennladung): 3350mAh
  • Akkutyp: Li-Ion
  • Bruttogewicht: 520g
  • Leuchtdauer: 3h
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, bgs handlampe, BGS 9767 COB-LED UV Arbeitshandleuchte ultra flach Arbeits-Leuchte Stablampe KFZ-Lampe LED-Leuchte Werkstattlampe Strahler Arbeitslampe Arbeitsleuchte Werkstattleuchte Handleuchte Werkstatt Lampe Leuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 91,39*
€ 116,05*
5 Tage
126
Frei Haus
ab € 91,39*
€ 116,05*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,05*
€ 138,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,83*
€ 131,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.