Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS DIY 1880 Rangierwagenheber hydraulisch 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS DIY 1880 Rangierwagenheber hydraulisch 2t
BGS DIY 1880 Rangierwagenheber hydraulisch 2t
BGS DIY 1880 Rangierwagenheber hydraulisch 2t
BGS DIY 1880 Rangierwagenheber hydraulisch 2t
BGS DIY 1880 Rangierwagenheber hydraulisch 2t
Artikel-Nr.:
     492-24877
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     1880
EAN/GTIN:
     4026947018805
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangierwagenheber bgs
BGS DIY 1880 Rangierwagenheber hydraulisch 2t

Beschreibung :

  • hydraulischer Wagenheber
  • fahrbar mit 2 Lenkrollen
  • stabile Stahl-Konstruktion
  • mit Kunststoff Tragegriff für leichten Transport

Technische Daten:

  • Breite: 202mm
  • Bruttogewicht: 9880g
  • Höhe: 131mm
  • Hubhöhe max.: 340mm
  • Hubhöhe min.: 140mm
  • Länge: 450mm
  • Tragfähigkeit: 2000kg
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, BGS DIY 1880 Rangierwagenheber hydraulisch 2t Rangier-Wagenheber Hydraulikheber Auto Hydraulik Wagen Heber Radwechsel Wagenheber Rangier Wagenheber Rangierheber Lenkrollen Tragegriff Transportgriff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 57,41*
€ 74,71*
5 Tage
346
€ 4,90*
ab € 63,47*
€ 82,21*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,22*
€ 81,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.