| |
|
| Artikel-Nr.: 492-24922 Herst.-Nr.: 20101 EAN/GTIN: 4048769027827 |
| |
|
| | |
| BGS DIY 20101 Satz Bits Universal Antrieb 6,3mm (1/4") 122 teilig Beschreibung: - sehr umfangreicher Bit-Satz für viele Anwendungen
- aus Chrom-Vanadium-Stahl
Lieferumfang: - 1 x Vierkant-Adapter 6,3 mm (1/4"), Länge 25mm / 50mm
- 1 x Bit-Halter, Länge 60mm
- 1 x Bit für Schraubhaken
- 10 x Sechskant-Steckschlüssel 4 - 13mm
- 10 x Sechskant-Steckschlüssel 5/32" - 1/2"
- 9 x Bits, Schlitz 3 - 8mm
- 8 x Bits, Kreuzschlitz PH0 - PH3
- 8 x Bits, Kreuzschlitz PZ0 - PZ3
- 10 x Bits, T-Profil (für Torx) T8 - T45
- 10 x Bits, T-Profil (für Torx) mit Bohrung T8 - T40
- 9 x Bits, Innensechskant 1,5 - 8mm
- 10 x Bits, Innensechskant 1/16" - 1/4"
- 6 x Bits, Innensechskant mit Bohrung 2 - 6mm
- 6 x Bits, Innensechskant mit Bohrung 2/16" - 5/32"
- 4 x Bits, 2-Stift Größe 4 - 10
- 3 x Bits, Doppel-V-Profil Größe 1 - 3
- 3 x Bits, Spezialkreuz Größe 6 - 10
- 3 x Bits, Innenvielzahn (für XZN) M5 - M8
- 4 x Bits, Vierkant Größe 0 - 3
- 4 x Bits, 3-Schlitz Größe 1 - 4
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,96* | € 29,59* | | | | Lager 492 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,44* | € 30,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 492 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,44* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 492 | | Versand: Lager 492 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|