Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BGS 264 Verlängerung 20mm (3/4") Länge 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BGS 264 Verlängerung 20mm (3/4") Länge 100mm
BGS 264 Verlängerung 20mm (3/4") Länge 100mm
Artikel-Nr.:
     492-25135
Hersteller:
     BGS Technic
Herst.-Nr.:
     264
EAN/GTIN:
     4026947002644
Suchbegriffe:
BGS 264 Verlängerung 20mm (3/4") Lä...
BGS 264 Verlängerung 20mm (3/4") Länge 100mm

Technische Daten:

  • Abtriebsprofil: Außenvierkant
  • Abtriebsprofilgröße, metrisch: 20mm
  • Abtriebsprofilgröße, imperial: 3/4"
  • Antriebsprofil: Innenvierkant
  • Antriebsprofilgröße, metrisch: 20mm
  • Antriebsprofilgröße, imperial: 3/4"
  • Bruttogewicht: 430g
  • Materia: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberflächenvergütung: Verchromt, matt
  • Länge: 100mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 492
unbekannt
€ 5,95*
ab € 11,93*
€ 17,13*
5 Tage
173
€ 6,90*
ab € 12,01*
€ 17,13*
Preise: Lager 492
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 492
Versand: Lager 492
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 492
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
266
ab € 14,50*
Ähnlich
BGS Technic
268
ab € 28,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.