Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Tassen
>
Tassenhalter
>
Artikel
ProPlus 761472 Tassenhalter aus weichem Schaum für Gläser und Tassen Höhe 60mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
492-25213
Hersteller:
ProPlus
Herst.-Nr.:
761472
EAN/GTIN:
8719946004134
Suchbegriffe:
Tassenhalter
tassenhalter proplus
ProPlus 761472 Tassenhalter aus weichem Schaum für Gläser und Tassen Höhe 6cm
Beschreibung:
endlich kein Klappern und verrutschen von Tassen und Gläsern bei der Fahrt
sehr gut geeignet für Wohnmobile, Wohnwagen, Boote
dieser Geschirrhalter ist für 12 Gläser, Becher oder Tassen geeignet
Durchmesser der Aussparungen: 4 x Ø7,5cm und 8 x Ø6cm
Abmaß der Formeinlage: Länge 338mm x Breite 250mm x Höhe 60mm
Material: Schaumstoff mit einer hohen Dichte für eine hohe Formstabilität
... >
Lager 492
>
Garten und Heim
>
Camping
Weitere Suchbegriffe:
ProPlus 761472 Tassenhalter aus weichem Schaum für Gläser und Tassen Becherhalter Schaum
,
Glas und Tassenhalter
,
Tassenhalter Höhe 60mm tassenhalter camping praktisches zubehör robuste konstruktion bequeme befestigung mehrere fächer faltbar tragbar vielseitige anwendung camping picknick grillparty strandtag roadtrip getränke sicher griffbereit natur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen